https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-RND-ENDLS-RE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJobVl5OHhNRFF3T0RrME5qTXdNekF3Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVazVFWDBWT1JFeFRYMUpGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYmFmMDkwNDc5NDAxM2NjNGNkMWIyOGI5MzY3ZGU2M2Q5MTk1NzViNmI1OWYwNGNlMzFlZWZmNDY5OTk3OTU2
GATES
GATES
8 X 83 RE BELT
GATES GATES
Popis
GATES 8 X 83 RE BELT
Endless Round; Solid; 1/2" Belt Diameter; 83" Belt Length; Nylon Tensile Material; Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
8 X 83 RE BELT
BDI #
1114685
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Okr%C3%BAhle-hnacie-remene/8-X-83-RE-BELT/p/1114685
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111803
Váha / Kilogram
0,33
EAN
0072053484274
Štýl remeňa
Endless Round
Belt Type
Solid
Ťažný materiál
Nylon
Outer Material
Fabric
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Round Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Round Endless
Interné číslo výrobcu
8820-2805
Váha / libry
0.72
Dlhý popis
Endless Round; Solid; 1/2" Belt Diameter; 83" Belt Length; Nylon Tensile Material; Fabric Outer Material
Belt Length
83 Inch | 2,108.2 Millimeter
Belt Diameter
0,5 Inch | 12,7 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov