https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-PTH-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoak9TOHhNREUyTkRRMU5UVXdOVGsxTUM5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5UVZFaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YmUxNzQ1ODMzOTI5ZjZmYmFiY2IyN2RhN2VlOWIyMzMwYzY1OTU3NTUxYjgxNTZkOTg5NTJmODFhZDVmNzU1NQ
TIMKEN
TIMKEN
1120-8MPT-95
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 1120-8MPT-95
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 95MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
1120-8MPT-95
BDI #
22456173
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/1120-8MPT-95/p/22456173
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,662
EAN
0038244149339
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
8 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
44.094
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1120
Šírka remeňa – palce
3.74
Šírka remeňa – milimetre
95
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
8MPT
Ťažný materiál
Non Aramid Fiber
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Panther | Ultra-Cord Tensile Member
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 95MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov