HABASIT BELTING
HABASIT BELTING
1250H300J RT 4.7 T TOP COVER A NOTCH
HABASIT BELTING HABASIT BELTING
Popis
HABASIT BELTING 1250H300J RT 4.7 T TOP COVER A NOTCH
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 125" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
1250H300J RT 4.7 T TOP COVER A NOTCH
BDI #
21496097
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/1250H300J-RT-4-7-T-TOP-COVER-A-NOTCH/p/21496097
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HABASIT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
2,27
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
125
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
3175
Šírka remeňa – palce
3
Šírka remeňa – milimetre
76.2
Profil zubu
Standard Timing
Rada remeňa
H
Ťažný materiál
Steel
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.habasit.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 125" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov