https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneVppOHhNRFF4T0RZNE1UQXlNRFEwTmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TldFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2FjYzEwMzQ2MTE5YTQ4YzAwZDdmODA1ZDllZDY1MjAxNjU5NjU3OGI4OTU3NjdmYWU0NDZkNDlkNmVhNDZjMQ
TIMKEN
TIMKEN
1400XXH800
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 1400XXH800
Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 140" Pitch Length; 8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
1400XXH800
BDI #
231748
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/1400XXH800/p/231748
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
14,846
EAN
0785201644528
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
1-1/4 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
140
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
3556
Šírka remeňa – palce
8
Šírka remeňa – milimetre
203.2
Profil zubu
Standard Timing
Rada remeňa
XXH
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
1400XXH800
Váha / libry
32.7
Dlhý popis
Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 140" Pitch Length; 8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov