https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJobFpTOHhNRFUxTmpjeE16UXpOVEUyTmk5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWQ1MjJjMjlkMmQxYWFmODUzNDI1NmQ0ZDk4NmJiN2RiYzlhYjQ2MGJhMDM5M2I4ZDY5NDI0ZDIyMDAxZmFjZA
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
1760-8M-50
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP 1760-8M-50
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1760MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
1760-8M-50
BDI #
531801
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/1760-8M-50/p/531801
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0
EAN
0746041237318
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
8 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
69.291
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1760
Šírka remeňa – palce
1.969
Šírka remeňa – milimetre
50
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
8M
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Curvilinear Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.jasonindustrial.com
Číslo položky výrobcu
1760-8M-50
Dlhý popis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1760MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov