DODGE
DODGE
1890-14M-115 HT250
DODGE DODGE
Popis
DODGE 1890-14M-115 HT250
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1890MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
1890-14M-115 HT250
BDI #
263057
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/1890-14M-115-HT250/p/263057
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
2,136
EAN
0782475352586
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
14 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
74.409
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1890
Šírka remeňa – palce
4.528
Šírka remeňa – milimetre
115
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
14M
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
High Torque
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1890MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov