https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PC-GT-CARB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd5T1M4eE1EUXdPRGsxTWpRMk16TTVNQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlVFTmZSMVJmUTBGU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZDEyODg5NjY5OWE1OTBhZDhjODQ1NWM3YzI4NTgzMmZhYTc4N2E2YTU0Njc3ZjYyOGI4ZjAyNTIxMWI4NjRi
GATES
GATES
19MGT-6270-100
GATES GATES
Popis
GATES 19MGT-6270-100
Synchronous Belt; 19MM Pitch; 6270MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 19MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
19MGT-6270-100
BDI #
23124436
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/19MGT-6270-100/p/23124436
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
6,6
EAN
0770075696346
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
19 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
246.85
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
6270
Šírka remeňa – palce
3.937
Šírka remeňa – milimetre
100
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
19MGT
Ťažný materiál
Carbon Fiber
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Poly Chain | Power Grip GT
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Interné číslo výrobcu
9268-3046
Váha / libry
14.56
Dlhý popis
Synchronous Belt; 19MM Pitch; 6270MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 19MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov