https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-PC-GT-CARBON-BELT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJoaU5TOHhNRFU0TWpBMk5EUTJNemt3TWk5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZVRU5mUjFSZlEwRlNRazlPWDBKRlRGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTBlMDgzYzhmOGNlY2YyMTY5Mjg0NDYzN2VmMzY5NzYyY2NlMjBkNWVkMDFhNmI0YTE4MThjY2U1NjA0NjE1Mw
GATES
GATES
19MGT-6650-200
GATES GATES
Popis
GATES 19MGT-6650-200
Synchronous Belt; 19MM Pitch; 6650MM Pitch Length; 200MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 19MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
19MGT-6650-200
BDI #
27903565
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/19MGT-6650-200/p/27903565
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
14
EAN
0770075696766
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
19 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
261.81
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
6650
Šírka remeňa – palce
7.874
Šírka remeňa – milimetre
200
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
19MGT
Ťažný materiál
Carbon Fiber
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Poly Chain | Power Grip GT
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Interné číslo výrobcu
92683053
Dlhý popis
Synchronous Belt; 19MM Pitch; 6650MM Pitch Length; 200MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 19MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov