GATES
GATES
2450-15M-55
GATES GATES
Popis
GATES 2450-15M-55
Synchronous Belt; 15MM Pitch; 2450MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 15M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
2450-15M-55
BDI #
20088995
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/2450-15M-55/p/20088995
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,001
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
15 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
96.457
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2450
Šírka remeňa – palce
2.165
Šírka remeňa – milimetre
55
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
15M
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Váha / libry
0.001
Dlhý popis
Synchronous Belt; 15MM Pitch; 2450MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 15M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov