https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-PTH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNVppOHhNRE13TXprNE1UYzRNVEF5TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5UVZFaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDljMjAzZTkxYmY5NzYzYjBiZWViOTc1NTg4NjM4NzA3ZjliNTc3NTI5ZTIwYTFjOWMzYTk1NzFjMTBiOGQyNw
TIMKEN
TIMKEN
2800-14MPT-85
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 2800-14MPT-85
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2800MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
2800-14MPT-85
BDI #
234822
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/2800-14MPT-85/p/234822
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
2,163
EAN
0785201944499
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
14 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
110.236
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2800
Šírka remeňa – palce
3.346
Šírka remeňa – milimetre
85
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
14MPT
Ťažný materiál
Non Aramid Fiber
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Panther | Ultra-Cord Tensile Member
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
2800-14MPT-85
Váha / libry
5.1
Dlhý popis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2800MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov