https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-HT200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmczWXk4eE1EYzJOamszTXpJM01qQTVOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlJVkRJd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YTUzNWM5ZGQxZmE3NDEzZmVmNmQ1ZDY2NDgxNzk1NTQwZmRlZTAyYjIxNzUzMDIwOTk2NWExMzQzY2I5YWZh
DODGE
DODGE
3150-14M-170 HT250
DODGE DODGE
Popis
DODGE 3150-14M-170 HT250
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3150MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
3150-14M-170 HT250
BDI #
263085
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/3150-14M-170-HT250/p/263085
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
6,13
EAN
0782475353309
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
14 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
124.016
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
3150
Šírka remeňa – palce
6.693
Šírka remeňa – milimetre
170
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
14M
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
High Torque
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
3150-14M-170 HT200 BELT
Interné číslo výrobcu
146631
Váha / libry
13.5
Dlhý popis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3150MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov