TIMKEN
TIMKEN
336-3M-450SL
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 336-3M-450SL
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 336MM Pitch Length; 450MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
336-3M-450SL
BDI #
235303
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/336-3M-450SL/p/235303
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,353
EAN
0070964439437
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
3 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
13.228
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
336
Šírka remeňa – palce
17.717
Šírka remeňa – milimetre
450
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
3M
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Sleeve
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
336-3M-450SL
Dlhý popis
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 336MM Pitch Length; 450MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov