https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-TDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJneU15OHhNRFF4T0RZMU56QXpOREkzTUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VVJFSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGQzMTg0NjliM2VjYzExY2MxNWQ5ZDZmNzc3YzQwZDg3NTBmMGMyOTYyNmZkZTg1MzU2OWM3YTk3ODRlMTgwMzU
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
34T10/1610DL
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP 34T10/1610DL
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1610MM Pitch Length; 34MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
34T10/1610DL
BDI #
537807
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/34T10-1610DL/p/537807
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0
EAN
0746041300951
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
10 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
63.386
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1610
Šírka remeňa – palce
1.339
Šírka remeňa – milimetre
34
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
T10 Double
Ťažný materiál
Steel
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Trapezoidal Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.jasonindustrial.com
Číslo položky výrobcu
34T10/1610DL
Dlhý popis
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1610MM Pitch Length; 34MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov