CONTINENTAL
CONTINENTAL
3M-606/Z=202
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL 3M-606/Z=202
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 606MM Pitch Length; 480MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
3M-606
BDI #
20077390
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/3M-606-Z=202/p/20077390
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,01
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
3 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
23.858
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
606
Šírka remeňa – palce
18.898
Šírka remeňa – milimetre
480
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
3M
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Sleeve | 202 Numbers of Teeth
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.continental.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 606MM Pitch Length; 480MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov