GATES
GATES
4326-14M-X
GATES GATES
Popis
GATES 4326-14M-X
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4326MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
4326-14M-X
BDI #
1106778
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/4326-14M-X/p/1106778
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,043
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
14 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
170.315
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
4326
Šírka remeňa – palce
0
Šírka remeňa – milimetre
0
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
14M
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Sleeve | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile | 170MM Maximum Width
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4326MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov