![5800-20MPT-340](/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-PTH-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoak9TOHhNREUyTkRRMU5UVXdOVGsxTUM5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5UVZFaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YmUxNzQ1ODMzOTI5ZjZmYmFiY2IyN2RhN2VlOWIyMzMwYzY1OTU3NTUxYjgxNTZkOTg5NTJmODFhZDVmNzU1NQ)
![5800-20MPT-340](/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-PTH-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoak9TOHhNREUyTkRRMU5UVXdOVGsxTUM5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5UVZFaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YmUxNzQ1ODMzOTI5ZjZmYmFiY2IyN2RhN2VlOWIyMzMwYzY1OTU3NTUxYjgxNTZkOTg5NTJmODFhZDVmNzU1NQ)
TIMKEN
TIMKEN
5800-20MPT-340
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 5800-20MPT-340
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 5800MM Pitch Length; 340MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
5800-20MPT-340
BDI #
18623091
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/5800-20MPT-340/p/18623091
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
24,52
EAN
0785201838965
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
20 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
228.346
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
5800
Šírka remeňa – palce
13.386
Šírka remeňa – milimetre
340
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
20MPT
Ťažný materiál
Non Aramid Fiber
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Panther | Ultra-Cord Tensile Member
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 5800MM Pitch Length; 340MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov