GATES
GATES
61CCB142K
GATES GATES
Popis
GATES 61CCB142K
Synchronous Belt; 1 Inch Pitch; 61" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; CCB; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
61CCB142K
BDI #
1111489
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/61CCB142K/p/1111489
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,61
EAN
0770075169321
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
1 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
61
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1549.4
Šírka remeňa – palce
1.5
Šírka remeňa – milimetre
38.1
Profil zubu
Standard Timing
Rada remeňa
CCB
Ťažný materiál
Kevlar
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Cotton Cleaner
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Váha / libry
0.608
Dlhý popis
Synchronous Belt; 1 Inch Pitch; 61" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; CCB; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov