https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-L-H-XL-XH-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJoak5TOHhNREUyTkRRMU5UUXdOelkwTmk5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TVgwaGZXRXhmV0VoZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xjM2NkMTMyNjZjNWFlYTZhYjE5ZGRmYWRlMjEyNzRlOGVmN2JjZGI3NjVlYjdjZjJhOTg4MDE1ZjViOWQ3YjM2
TIMKEN
TIMKEN
800XXH2126SL
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 800XXH2126SL
Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 80" Pitch Length; 21.3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
800XXH2126SL
BDI #
21830780
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/800XXH2126SL/p/21830780
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
16,504
EAN
0785201252600
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
1-1/4 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
80
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2032
Šírka remeňa – palce
21.3
Šírka remeňa – milimetre
541.02
Profil zubu
Standard Timing
Rada remeňa
XXH
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Sleeve
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 80" Pitch Length; 21.3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov