https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-MXT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoak9TOHhNREUyTkRRMU5UVXpPRGN4T0M5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TldGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OGY1YzAyNzM1ZmRhZTc2NWUyMTc3ZWUzMjAzM2MyYmI0MGY2NDNiYWRkOWFlMDlkMGU4OTM3OGExYjJkZDFhNg
TIMKEN
TIMKEN
8MXT-2200-12
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 8MXT-2200-12
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2200MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MXT; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
8MXT-2200-12
BDI #
20655834
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/8MXT-2200-12/p/20655834
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,124
EAN
0038244291779
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
8 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
86.614
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2200
Šírka remeňa – palce
0.472
Šírka remeňa – milimetre
12
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
8MXT
Ťažný materiál
Carbon Fiber
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2200MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MXT; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov