![D2000-8M-60](/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-5M-DUAL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoaVlpOHhNREUyTkRRMU5URXhNamN6TkM5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE4MVRWOUVWVUZNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw1MWFhODRmYjc5YThiNmE4MTc2YjBjNmYyN2UyZTI2MzliNmZjMDI2YmExMDg3YTdlNGY3MjJiOWRhMzcxYzQw)
![D2000-8M-60](/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-5M-DUAL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoaVlpOHhNREUyTkRRMU5URXhNamN6TkM5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE4MVRWOUVWVUZNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw1MWFhODRmYjc5YThiNmE4MTc2YjBjNmYyN2UyZTI2MzliNmZjMDI2YmExMDg3YTdlNGY3MjJiOWRhMzcxYzQw)
TIMKEN
TIMKEN
D2000-8M-60
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN D2000-8M-60
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2000MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
D2000-8M-60
BDI #
24301700
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/D2000-8M-60/p/24301700
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,218
EAN
0070964415042
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
8 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
78.74
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2000
Šírka remeňa – palce
2.362
Šírka remeňa – milimetre
60
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
8M Double
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2000MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov