https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PC-HTD-SSR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmd6Tmk4eE1EUXdPRGsyTURrMU1ETXdNaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlRUTE5SVZFUmZVMU5TWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MzhiNjAwM2VmMDU3YmJiMmFiZGNmNzg3NDc4NDE0NWE3NzkyNzUxMmQ0MDQyMGRlYjRjZDdjYmUwNWM0MzRk
GATES
GATES
PC1890-14M-40
GATES GATES
Popis
GATES PC1890-14M-40
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1890MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
PC1890-14M-40
BDI #
1126184
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/PC1890-14M-40/p/1126184
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,6
EAN
0072053348354
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
14 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
74.409
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1890
Šírka remeňa – palce
1.575
Šírka remeňa – milimetre
40
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
14MPC
Ťažný materiál
Aramid
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Poly Chain | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
PC1890-14M-40
Interné číslo výrobcu
9258-0117
Váha / libry
1.64
Dlhý popis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1890MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov