SKF
SKF
PHG 560-XH-S1700
SKF SKF
Popis
SKF PHG 560-XH-S1700
Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 56" Pitch Length; 17" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
PHG 560-XH-S1700
BDI #
1274552
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/PHG-560-XH-S1700/p/1274552
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
6,505
EAN
7316572892626
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
7/8 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
56
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1422.4
Šírka remeňa – palce
17
Šírka remeňa – milimetre
431.8
Profil zubu
Standard Timing
Rada remeňa
XH
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 56" Pitch Length; 17" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov