SKF
SKF
PHG 980-XH-400
SKF SKF
Popis
SKF PHG 980-XH-400
Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 98" Pitch Length; 4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
PHG 980-XH-400
BDI #
1274569
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/PHG-980-XH-400/p/1274569
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
2,37
EAN
7316572595442
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
7/8 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
98
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2489.2
Šírka remeňa – palce
4
Šírka remeňa – milimetre
101.6
Profil zubu
Standard Timing
Rada remeňa
XH
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Trapezoidal Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 98" Pitch Length; 4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov