https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-LDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmcxWkM4eE1EYzJPVEU1TXpVek16UTNNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlNUkVKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTgwZmQ0NjVkMmRjNWQ2NGIyYWJiYjRjOWQ2ZjlmYjU3YjAwMDQ1YzE5OGY2ZjM3ODQ4NTc4YjFlNDM3M2U3YQ
SKF
SKF
PHG D-300-L-050
SKF SKF
Popis
SKF PHG D-300-L-050
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 30" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
PHG D-300-L-050
BDI #
1278514
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/PHG-D-300-L-050/p/1278514
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,043
EAN
7316572685518
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
30
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
762
Šírka remeňa – palce
0.5
Šírka remeňa – milimetre
12.7
Profil zubu
Standard Timing
Rada remeňa
L Double
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Trapezoidal Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 30" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov