https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-TDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJneU15OHhNRFF4T0RZMU56QXpOREkzTUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VVJFSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGQzMTg0NjliM2VjYzExY2MxNWQ5ZDZmNzc3YzQwZDg3NTBmMGMyOTYyNmZkZTg1MzU2OWM3YTk3ODRlMTgwMzU
SKF
SKF
PHG DB-T10-1420-50
SKF SKF
Popis
SKF PHG DB-T10-1420-50
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1420MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
PHG DB-T10-1420-50
BDI #
1279006
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/PHG-DB-T10-1420-50/p/1279006
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,439
EAN
7316572702727
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
10 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
55.906
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1420
Šírka remeňa – palce
1.969
Šírka remeňa – milimetre
50
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
T10 Double
Ťažný materiál
Steel
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Trapezoidal Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1420MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov