SKF
SKF
PHG S4.5M-675-15
SKF SKF
Popis
SKF PHG S4.5M-675-15
Synchronous Belt; 4.5MM Pitch; 675MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S4.5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
PHG S4.5M-675-15
BDI #
24760317
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/PHG-S4-5M-675-15/p/24760317
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,056
EAN
7316575234447
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
4.5 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
26.575
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
675
Šírka remeňa – palce
0.591
Šírka remeňa – milimetre
15
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
S4.5M
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Curvilinear Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 4.5MM Pitch; 675MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S4.5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov