CONTINENTAL
CONTINENTAL
R-1960
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL R-1960
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1960MM Pitch Length; 105MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; R; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
R-1960
BDI #
397720
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/R-1960/p/397720
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
1,513
EAN
0037256182488
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
14 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
77.165
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1960
Šírka remeňa – palce
4.134
Šírka remeňa – milimetre
105
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
R
Ťažný materiál
Kevlar
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Eagle PD | Belt Color Red | Conti SilentSync
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.continental.com
Číslo položky výrobcu
R-1960
Váha / libry
3.17
Dlhý popis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1960MM Pitch Length; 105MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; R; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov