GATES
GATES
T2.5-620-200
GATES GATES
Popis
PU T2.5 620 200 (sleeve)
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 620MM Pitch Length; 200MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
7761-10620
BDI #
15048824
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/T2-5-620-200/p/15048824
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
2.5 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
24.409
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
620
Šírka remeňa – palce
7.874
Šírka remeňa – milimetre
200
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
T2.5
Ťažný materiál
Steel
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 620MM Pitch Length; 200MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov