OPTIBELT
OPTIBELT
T20-2600-40
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT T20-2600-40
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 2600MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
40T20/2600
BDI #
20293357
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/T20-2600-40/p/20293357
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
20 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
102.362
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2600
Šírka remeňa – palce
1.575
Šírka remeňa – milimetre
40
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
T20
Ťažný materiál
Steel
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Alpha
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.optibelt.com
Číslo položky výrobcu
40T20/2600
Interné číslo výrobcu
40T20/2600
Dlhý popis
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 2600MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov