OPTIBELT
OPTIBELT
T20-8600-25 AFX
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT T20-8600-25 AFX
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 8600MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
25T20/8600AFX
BDI #
1082678
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/T20-8600-25-AFX/p/1082678
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0
EAN
4044978607379
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
20 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
338.583
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
8600
Šírka remeňa – palce
0.984
Šírka remeňa – milimetre
25
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
T20
Ťažný materiál
Steel
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Alpha Flex | Two Spirally Wound Tension Cords
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.optibelt.com
Číslo položky výrobcu
25T20/8600AFX
Interné číslo výrobcu
25T20/8600AFX
Dlhý popis
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 8600MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov