https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBELTXX-VARDRV-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNU5pOHhNRFF3T0RrMk1UWTNNVEU1T0M5SlRrUkhRVlJDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1gwMVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjNWYyNjBkM2I2YjVhNDIyNmNlYzZiZjI3M2E1MjMwY2Q2ODc0NTdmZWIzZTUxNDAyYTBjZDI0YWJlNTAwYWY
GATES
GATES
1930V560
GATES GATES
Popis
GATES 1930V560
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 56" Pitch Length; 1-3/16" Width; 56.9" Outside Length; Polyester Tensile Material
Katalógové číslo výrobcu
1930V560
BDI #
1098368
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Variatorov%C3%A9-remene/1930V560/p/1098368
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111802
Váha / Kilogram
0,58
EAN
0072053239331
Rada remeňa
30 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
56
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1,422.4
Šírka remeňa – palce
1.188
Šírka remeňa – milimetre
30.175
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
56.9
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1,445.26
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
40103900
Podstatné meno
Belt
Číslo položky výrobcu
1930V560
Interné číslo výrobcu
9804-0764
Váha / libry
1.28
Dlhý popis
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 56" Pitch Length; 1-3/16" Width; 56.9" Outside Length; Polyester Tensile Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov