TIMKEN
TIMKEN
3836V654
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 3836V654
36 Degree Angle; Variable Speed; 65.4" Pitch Length; 2-3/8" Belt Width; 66.3" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
3836V654
BDI #
17058861
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Variatorov%C3%A9-remene/3836V654/p/17058861
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111802
Váha / Kilogram
1,641
EAN
0785201771484
Rada remeňa
36 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
65.4
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1,661.16
Šírka remeňa – palce
2.375
Šírka remeňa – milimetre
60.325
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
66.3
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1,684.02
Ťažný materiál
Fiberglass
Ostatné vlastnosti
Neoprene Rubber Body
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Variable Speed
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
3836V654
Váha / libry
4.749
Dlhý popis
36 Degree Angle; Variable Speed; 65.4" Pitch Length; 2-3/8" Belt Width; 66.3" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov