MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
4036V541
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP 4036V541
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 54.1" Pitch Length; 2-1/2" Width; 55.4" Outside Length; Polyester Tensile Material
Katalógové číslo výrobcu
4036V541
BDI #
539281
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Variatorov%C3%A9-remene/4036V541/p/539281
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111802
Váha / Kilogram
0
EAN
0746041196301
Rada remeňa
36 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
54.1
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1,374.14
Šírka remeňa – palce
2.5
Šírka remeňa – milimetre
63.5
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
55.4
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1,407.16
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
40103900
Podstatné meno
Belt
Číslo položky výrobcu
4036V541
Dlhý popis
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 54.1" Pitch Length; 2-1/2" Width; 55.4" Outside Length; Polyester Tensile Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov