https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBELTXX-VARDRV-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNU5pOHhNRFF3T0RrMk1UWTNNVEU1T0M5SlRrUkhRVlJDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1gwMVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjNWYyNjBkM2I2YjVhNDIyNmNlYzZiZjI3M2E1MjMwY2Q2ODc0NTdmZWIzZTUxNDAyYTBjZDI0YWJlNTAwYWY
GATES
GATES
4230V556
GATES GATES
Popis
GATES 4230V556
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 55.6" Pitch Length; 2-5/8" Width; 56.8" Outside Length; Polyester Tensile Material
Katalógové číslo výrobcu
4230V556
BDI #
1408524
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Variatorov%C3%A9-remene/4230V556/p/1408524
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111802
Váha / Kilogram
2,02
EAN
0072053281088
Rada remeňa
30 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
55.6
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1,412.24
Šírka remeňa – palce
2.625
Šírka remeňa – milimetre
66.675
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
56.8
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1,442.72
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
40103900
Podstatné meno
Belt
Číslo položky výrobcu
4230V556
Interné číslo výrobcu
9800-0601
Váha / libry
5.3
Dlhý popis
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 55.6" Pitch Length; 2-5/8" Width; 56.8" Outside Length; Polyester Tensile Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov