TIMKEN
TIMKEN
4436V576
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 4436V576
36 Degree Angle; Variable Speed; 57.6" Pitch Length; 2-3/4" Belt Width; 58.6" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
4436V576
BDI #
17058903
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Variatorov%C3%A9-remene/4436V576/p/17058903
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111802
Váha / Kilogram
2,066
EAN
0785201797903
Rada remeňa
36 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
57.6
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1,463.04
Šírka remeňa – palce
2.75
Šírka remeňa – milimetre
69.85
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
58.6
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1,488.44
Ťažný materiál
Fiberglass
Ostatné vlastnosti
Neoprene Rubber Body
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Variable Speed
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
4436V576
Váha / libry
6.159
Dlhý popis
36 Degree Angle; Variable Speed; 57.6" Pitch Length; 2-3/4" Belt Width; 58.6" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov