CONTINENTAL
CONTINENTAL
4836V1060-S
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL 4836V1060-S
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 106" Pitch Length; 3" Width; 107.1" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Katalógové číslo výrobcu
4836V1060-S
BDI #
401197
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Variatorov%C3%A9-remene/4836V1060-S/p/401197
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111802
Váha / Kilogram
4,122
EAN
0037256063121
Rada remeňa
36 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
106
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2,692.4
Šírka remeňa – palce
3
Šírka remeňa – milimetre
76.2
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
107.1
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
2,720.34
Ťažný materiál
Kevlar
Ostatné vlastnosti
Conti V Varispeed Supreme
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
40103900
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Variable Speed
Váha / libry
9.07
Dlhý popis
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 106" Pitch Length; 3" Width; 107.1" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov