GATES
GATES
48C4867
GATES GATES
Popis
GATES 48C4867
Belt, Variable Speed; 36 Degree Angle; 48.666" Belt Pitch Length; 1.47" Belt Width; 49.84" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
48C4867
BDI #
24259812
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Variatorov%C3%A9-remene/48C4867/p/24259812
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,68
EAN
0770075794110
Rada remeňa
36 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
48.666
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1236.116
Šírka remeňa – palce
1.47
Šírka remeňa – milimetre
37.338
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
49.84
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1265.936
Ťažný materiál
Carbon Fibre
Outer Material
Rubber
Ostatné vlastnosti
CVT Belt
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Váha / libry
1.51
Dlhý popis
Belt, Variable Speed; 36 Degree Angle; 48.666" Belt Pitch Length; 1.47" Belt Width; 49.84" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov