GATES
GATES
48G4246
GATES GATES
Popis
GATES 48G4246
Belt, Variable Speed; 36 Degree Angle; 42.457" Belt Pitch Length; 1-15/32" Belt Width; 43-5/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
48G4246
BDI #
20914226
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Variatorov%C3%A9-remene/48G4246/p/20914226
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111802
Váha / Kilogram
0,617
EAN
0770075470120
Rada remeňa
36 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
42.457
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1078.408
Šírka remeňa – palce
1.469
Šírka remeňa – milimetre
37.313
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
43.625
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1108.075
Ťažný materiál
Aramid
Outer Material
Rubber
Ostatné vlastnosti
G-Force
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Váha / libry
1.36
Dlhý popis
Belt, Variable Speed; 36 Degree Angle; 42.457" Belt Pitch Length; 1-15/32" Belt Width; 43-5/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov