GATES
GATES
80G2949
GATES GATES
Popis
GATES 80G2949
Belt, Variable Speed; 19 Degree Angle; 29.495" Belt Pitch Length; 51/64" Belt Width; 30.163" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
80G2949
BDI #
20914482
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Variatorov%C3%A9-remene/80G2949/p/20914482
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111802
Váha / Kilogram
0,172
EAN
0770075625940
Rada remeňa
19 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
29.495
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
749.173
Šírka remeňa – palce
0.797
Šírka remeňa – milimetre
20.244
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
30.163
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
766.14
Ťažný materiál
Aramid
Outer Material
Rubber
Ostatné vlastnosti
G-Force
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Váha / libry
0.38
Dlhý popis
Belt, Variable Speed; 19 Degree Angle; 29.495" Belt Pitch Length; 51/64" Belt Width; 30.163" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov