GATES
GATES
9430HD
GATES GATES
Popis
GATES 9430HD
Belt, Variable Speed; 38 Degree Angle; 0.51" Belt Width; 43.97" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
9430HD
BDI #
20913670
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Variatorov%C3%A9-remene/9430HD/p/20913670
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111802
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0072053776355
Rada remeňa
38 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
0
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.51
Šírka remeňa – milimetre
12.954
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
43.97
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1116.838
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Ostatné vlastnosti
Fleetrunner
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Váha / libry
0.43
Dlhý popis
Belt, Variable Speed; 38 Degree Angle; 0.51" Belt Width; 43.97" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov