DODGE
DODGE
10085 X 10-KW
DODGE DODGE
Popis
DODGE 10085 X 10-KW
10" Bore; 14-3/4" Outside Diameter; 8-1/2" Length Thru Bore; 10085 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
10085 X 10-KW
BDI #
256388
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/10085-X-10-KW/p/256388
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
71,505
EAN
0782475094301
Vnútorný priemer - palce
10
Vnútorný priemer – milimetre
254
Vonkajší priemer - palce
14.75
Vonkajší priemer – milimetre
374.65
Dĺžka cez dieru – palce
8.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
215.9
Rada púzdra
10085
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
10085 X 10-KW
Interné číslo výrobcu
117510
Váha / libry
157.5
Dlhý popis
10" Bore; 14-3/4" Outside Diameter; 8-1/2" Length Thru Bore; 10085 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov