TIMKEN
TIMKEN
1310-13/16
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 1310-13/16
Shaft Bushing; 13/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
1310-13/16
BDI #
24311046
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/1310-13-16/p/24311046
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,281
EAN
0070964031112
Vnútorný priemer - palce
0.813
Vnútorný priemer – milimetre
20.65
Vonkajší priemer - palce
2
Vonkajší priemer – milimetre
50.8
Dĺžka cez dieru – palce
1
Dĺžka cez dieru – milimetre
25.4
Rada púzdra
1310
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Shaft Bushing; 13/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov