DODGE
DODGE
1615 X 1/2-NK STL
DODGE DODGE
Popis
DODGE 1615 X 1/2-NK STL
1/2" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
1615 X 1/2-NK STL
BDI #
256907
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/1615-X-1-2-NK-STL/p/256907
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,663
EAN
0782475577736
Vnútorný priemer - palce
0.5
Vnútorný priemer – milimetre
12.7
Vonkajší priemer - palce
2.25
Vonkajší priemer – milimetre
57.15
Dĺžka cez dieru – palce
1.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
38.1
Rada púzdra
1615
Drážka Áno/Nie
No
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Steel
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
1615 X 1/2-STEEL NK
Interné číslo výrobcu
119437
Váha / libry
1.46
Dlhý popis
1/2" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov