DODGE
DODGE
2525 X 2-1/8-KW
DODGE DODGE
Popis
DODGE 2525 X 2-1/8-KW
2-1/8" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
2525 X 2-1/8-KW
BDI #
256853
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/2525-X-2-1-8-KW/p/256853
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
1,312
EAN
0782475097500
Vnútorný priemer - palce
2.125
Vnútorný priemer – milimetre
53.975
Vonkajší priemer - palce
3.375
Vonkajší priemer – milimetre
85.725
Dĺžka cez dieru – palce
2.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
63.5
Rada púzdra
2525
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
2525 X 2 1/8-KW
Interné číslo výrobcu
119326
Váha / libry
2.89
Dlhý popis
2-1/8" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov