DODGE
DODGE
3020 X 1-15/16-KW
DODGE DODGE
Popis
DODGE 3020 X 1-15/16-KW
1-15/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
3020 X 1-15/16-KW
BDI #
256158
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/3020-X-1-15-16-KW/p/256158
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
2,279
EAN
0782475092468
Vnútorný priemer - palce
1.938
Vnútorný priemer – milimetre
49.225
Vonkajší priemer - palce
4.25
Vonkajší priemer – milimetre
107.95
Dĺžka cez dieru – palce
2
Dĺžka cez dieru – milimetre
50.8
Rada púzdra
3020
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
3020 X 1-15/16-KW
Interné číslo výrobcu
117117
Váha / libry
5.02
Dlhý popis
1-15/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov