DODGE
DODGE
3030 X 1-3/4-KW
DODGE DODGE
Popis
DODGE 3030 X 1-3/4-KW
1-3/4" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
3030 X 1-3/4-KW
BDI #
256093
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/3030-X-1-3-4-KW/p/256093
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
3,764
EAN
0782475092086
Vnútorný priemer - palce
1.75
Vnútorný priemer – milimetre
44.45
Vonkajší priemer - palce
4.25
Vonkajší priemer – milimetre
107.95
Dĺžka cez dieru – palce
3
Dĺžka cez dieru – milimetre
76.2
Rada púzdra
3030
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
3030 X 1 3/4-KW
Interné číslo výrobcu
117017
Váha / libry
8.29
Dlhý popis
1-3/4" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov