TIMKEN
TIMKEN
3525-2-3/16
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 3525-2-3/16
Shaft Bushing; 2-3/16" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
3525-2-3/16
BDI #
24311532
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/3525-2-3-16/p/24311532
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
5,534
EAN
0070964038012
Vnútorný priemer - palce
2.188
Vnútorný priemer – milimetre
55.575
Vonkajší priemer - palce
5
Vonkajší priemer – milimetre
127
Dĺžka cez dieru – palce
2.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
63.5
Rada púzdra
3525
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Shaft Bushing; 2-3/16" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov