TIMKEN
TIMKEN
4030-1-15/16
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 4030-1-15/16
Shaft Bushing; 1-15/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
4030-1-15/16
BDI #
24311632
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/4030-1-15-16/p/24311632
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
7,167
EAN
0070964086402
Vnútorný priemer - palce
1.938
Vnútorný priemer – milimetre
49.225
Vonkajší priemer - palce
5.75
Vonkajší priemer – milimetre
146.05
Dĺžka cez dieru – palce
3
Dĺžka cez dieru – milimetre
76.2
Rada púzdra
4030
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Shaft Bushing; 1-15/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov