GATES
GATES
5040 3-3/8
GATES GATES
Popis
GATES 5040 3-3/8
3-3/8" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Katalógové číslo výrobcu
5040 3-3/8
BDI #
1109376
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/5040-3-3-8/p/1109376
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
14,83
EAN
0072053463941
Vnútorný priemer - palce
3.375
Vnútorný priemer – milimetre
85.725
Vonkajší priemer - palce
7
Vonkajší priemer – milimetre
177.8
Dĺžka cez dieru – palce
4
Dĺžka cez dieru – milimetre
101.6
Rada púzdra
5040
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10
Podstatné meno
Bushing
Číslo položky výrobcu
5040 3.3/8
Interné číslo výrobcu
7858-8306
Váha / libry
32.7
Dlhý popis
3-3/8" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov