CONTINENTAL
CONTINENTAL
EL-1 ; 11/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL EL-1 ; 11/16
1-11/16" Bore; 3.834" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; EL Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Katalógové číslo výrobcu
EL-1 ; 11/16
BDI #
412498
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/EL-1-;-11-16/p/412498
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
1,497
EAN
0037256302398
Vnútorný priemer - palce
1.688
Vnútorný priemer – milimetre
42.875
Vonkajší priemer - palce
3.834
Vonkajší priemer – milimetre
97.384
Dĺžka cez dieru – palce
1.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
38.1
Rada púzdra
EL
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID | Ductile Iron | L Flangeless
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Interné číslo výrobcu
20181094
Váha / libry
3.3
Dlhý popis
1-11/16" Bore; 3.834" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; EL Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov